用途【お手入れ方法】柔らかい布で軽く拭き取ってください。水分を含んだ物や揮発の物は使用しないで下さい。リン棒の先には磁力の強いマグネットが付いているのでお取り扱いには気をつけてください。 【リン棒(マグネット式)脱着手順】手順1:立てているリン棒を横に寝かせます。手順2:リン棒を上へ上げます。(ご注意:リン棒の先には、磁力の強いマグネットがついていますのでお取り扱いには気をつけてください)
材質本体:天然木ヒバ材(ウレタン塗装)、リン:真鍮ワイン塗装、リン棒:ABS樹脂ワイン塗装(マグネット付)
寸法(mm)本体:高さ100x幅80x奥行75、リン:2.3寸、リン棒:長さ110×13Φ