宙にうかんでいるような「おりん」 かのん【香音】(中)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68286980 品番白 ゴールド
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

【かのん(香音) 新感覚 宙に浮かんでいるような「おりん」】 *リン棒でおりんを打つと「おりん」が揺れ音が広がり優しい音色をお届けします。*リン棒の先にはマグネットが付いて立てることが可能で転がったり、紛失の心配が軽減されます。*本体底部には防振ゴムが付いているので、滑り止め対策を施しております。日本製、

用途【お手入れ方法】柔らかい布で軽く拭き取ってください。水分を含んだ物や揮発の物は使用しないで下さい。リン棒の先には磁力の強いマグネットが付いているのでお取り扱いには気をつけてください。 【リン棒(マグネット式)脱着手順】手順1:立てているリン棒を横に寝かせます。手順2:リン棒を上へ上げます。(ご注意:リン棒の先には、磁力の強いマグネットがついていますのでお取り扱いには気をつけてください) 材質本体:アクリル樹脂(サンド加工)、リン:真鍮、リン棒:ABS樹脂ホワイト塗装(マグネット付) 寸法(mm)本体:高さ100x幅80x奥行75、リン:2.3寸、リン棒:長さ110×13Φ
注意
※リン棒の先には磁力の強いマグネットがついておりますので、お取り扱いには気をつけてください。高温多湿の場所でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする