商品画像

- [冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分 日清ヨーク 68287515 - [冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分 日清ヨーク 68287515 - [冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分 日清ヨーク 68287515 - [冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分 日清ヨーク 68287515

[冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(900g×6本) 注文コード 68287515 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,102
販売価格(税別)
3,798

生きて腸まで届く乳酸菌NY1301株とビフィズス菌BB-12株がダブルで入ったおなかにうれしい飲むヨーグルト。コップ1杯(190g)で一日分の鉄分が手軽に摂取できます。

用途開封後はなるべくお早めに召し上がり下さい。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする