明立精機
明立精機の 収納・設備・保管・運搬用品
明立精機の 作業台/実験台
明立精機の 除震台/天秤台
卓上簡易除振装置
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68287537
品番
RST-0304
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな防振ゴム式の除振装置です。 調整・メンテナンスが不要で、置くだけで使用可能な構造です。 天秤の他、顕微鏡のベースとしてもご使用いただけます。
仕様
除振方式:防振ゴム
材質
(搭載盤上面)SUS304、鏡面研磨仕上げ
寸法(mm)
300×400×44
質量(kg)
9.5
搭載可能質量(kg)
15
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません