佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68287546
品番
S107TOK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途
高温用センサ
測定範囲:0〜1250℃
温度範囲(℃)
0〜1250
タイプ
高温用
先端寸法(mm)
Φ8×1000
コード長さ(m)
1.1
感温部(mm)
Φ8.0×1000
注意
※SK-1250MCVαには使用できません。