73168 丸ノコガイド定規 エルアングル U併用目盛 シンワ測定 68287572

丸ノコガイド定規 エルアングル U併用目盛

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68287572 品番73168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガイド部が読み取りやすいホワイトガイドに進化。
尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
ステン鋼付で丈夫です。

用途
材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規です。
直角切断専用定規です。
測定範囲(cm)45 材質(本体)アルミ、(ガイド板)ステンレス、(リベット)ステンレス、(取手)ABS樹脂、エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 トラスコ品番432-6873 本体寸法(mm)580×300×70 製品質量(g)900 直角度(/100mm)0.1mm以下
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68287572 73168 31084682 73150 丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68287581
2017-06-01
用途:
木材切断作業時

前から欲しいと思っていたので、値段もリーズナブルだったので思い切って購入しました。長さも十分だし、木工作業にはかかせません。

対象商品:
68287581
2017-05-13
用途:
日曜大工

すごく便利。もっと、早く使えばよかった。今度は、少し短めを注文しようかなと思っているところです

対象商品:
68287597
2016-05-09
用途:
新築戸建て住宅の造作等

使用し易くメモリも見やすく使用してます。

対象商品:
68287581
2014-12-19
用途:
丸ノコと共に板を直線切りするとき
中庄キリスト教会 様

直線切りするとき安心して切ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする