ケニス
ケニスの 検出・センサ
ケニスの センサ
ケニスの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対センサ(コネクタ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68287774
品番
TP-04
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
-50〜400
仕様
コネクタ付
寸法(mm)
【シース部】Φ12×150
タイプ
表面センサ
コード長さ(mm)
1000
寸法(Φ×mm)
【シース部】12×150
熱電対
K