ケニス
ケニスの 検出・センサ
ケニスの センサ
ケニスの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対センサ(コネクタ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68287783
品番
BE
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
-50〜200
仕様
-
寸法(mm)
Φ1.0(ビーズ型)
タイプ
気体・液体用センサ
寸法(Φmm)
1.0(ビーズ型)
コード長さ(mm)
1000
熱電対
K