ケニス
ケニスの 検出・センサ
ケニスの センサ
ケニスの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対センサ(コネクタ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68287792
品番
LP-12
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
-30〜400
仕様
【側温接点】接地型、コネクタ付
タイプ
棒状センサ
コード長さ(mm)
1000
寸法(Φ×mm)
【シース部】2.8×150
熱電対
K