メイン画像

BIG電気ポット 5L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68287926 品番RM-242H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

操作しやすいプッシュボタンとシンプルなパネルで簡単操作の大容量5L電気ポットです。
給湯ロック機能付きで給湯後にロックボタンを押さなくても自動的にロック。ロック忘れの心配なく安心してご使用いただけます。本体底面に回転ベースが付いており、360°回転。サッとまわして手元で注げるので大変便利です。
給湯ボタンだけでなく、給湯口億のスイッチにコップのフチを押し当てることでもお湯が注げ、忙しい朝など片手でサッと給湯可能です。

セット内容本体、電源コード、保証書兼取扱説明書 質量(kg)2.2 容量(L)ポット:5 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×300×390 温度ヒューズ133℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする