神港テクノス
神港テクノスの 検出・センサ
神港テクノスの センサ
神港テクノスの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
高温対応K熱電対センサ(シース型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68287957
品番
KTC1.6×500-K
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
0〜1150
寸法(mm)
Φ1.6×500
コード長さ(m)
2
材質(シース)
TP(Ni-Cr系合金)
リード線
(末端部)Y端子3.5
被覆
テフロン被覆
スリーブタイプ
最高使用温度230℃
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません