電気式ミニグラインダ 雷神スリムU&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68287960 品番GR-M58(75)RS2MSB58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,400

ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。
【電気式ミニグラインダ雷神スリムU】
本体質量1kgでより扱いやすい
スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。
砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。
58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。
先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。
よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。
ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。
防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。
安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
【ミニスーパーブラック】
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。

付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 58×3.5×9.53 #36 20枚 粒度砥石:#36 全長(mm)239 質量(kg)1 シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムU 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 外径(Φmm)砥石:58 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68287960 GR-M58(75)RS2MSB58 13114634 GR-M58(75)RS2 電気式ミニグラインダ 雷神スリムU ニューレジストン 電気式ミニグラインダ 雷神スリムU ニューレジストン 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする