電気式ミニグラインダ 雷神スリムU&ミニブルーセラック外径58mm20枚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68287978 品番GR-M58(75)RS2MBC58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,400

ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。
【電気式ミニグラインダ雷神スリムU】
本体質量1kgでより扱いやすい
スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。
砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。
58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。
先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。
よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。
ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。
防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。
安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
【ミニブルーセラック】
三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。
100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)
オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。
ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。
ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。
ミニグラインダで使用可能です。

付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 仕様セット砥石:ミニブルーセラック 58mm 20枚 粒度砥石:#36 全長(mm)239 質量(kg)1 シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムU 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 外径(Φmm)砥石:58 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68287978 GR-M58(75)RS2MBC58 13114634 GR-M58(75)RS2 電気式ミニグラインダ 雷神スリムU ニューレジストン 電気式ミニグラインダ 雷神スリムU ニューレジストン 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする