東邦電子
東邦電子の 検出・センサ
東邦電子の センサ
東邦電子の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
テフロンチューブ付温度センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68288045
品番
TE-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂を保護管に使用しているため、耐薬品性に優れています。メッキ槽関連、海水管理などに適しています。 フレキシブルなので、湾曲した部分やパイプ内部などに使用できます。
測定範囲(℃)
-40〜150
耐熱温度(℃)
150
タイプ
K熱電対
コード長さ(m)
2
センサー寸法(mm)
Φ4.2×1000