3.2-300 熱電対 ケニス 68288063

熱電対

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個径(Φmm)3.2全長(mm)300注文コード68288063品番3.2-300
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2種の異なった金属線が閉回路を作り、二つの接点の温度が異なるとその温度差に比例した熱起電力が生じて閉回路に電流が流れます(ゼーベック効果)。 二つの接点間にミリボルト計を接続すれば熱起電力を測定することができますから、あらかじめ温度と熱起電力との関係を調べておけば、熱起電力により温度を知ることができます。

タイプシース熱電対(スリーブ型)素線の種類K径(Φmm)3.2全長(mm)300仕様リード1m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする