熱電対

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)4.8 全長(mm)300 注文コード68288088 品番4.8-300
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は径・全長など6種類から選べます 他の種類を見る

2種の異なった金属線が閉回路を作り、二つの接点の温度が異なるとその温度差に比例した熱起電力が生じて閉回路に電流が流れます(ゼーベック効果)。 二つの接点間にミリボルト計を接続すれば熱起電力を測定することができますから、あらかじめ温度と熱起電力との関係を調べておけば、熱起電力により温度を知ることができます。

タイプシース熱電対(スリーブ型) 素線の種類K 径(Φmm)4.8 全長(mm)300 仕様リード1m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする