アストロ
アストロの 暖房用品
アストロの 暖房関連用品
水で貼れる! 結露防止シート ステンドグラス調
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68288091
品番
623-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【水だけで貼れる断熱・結露防止シート】水だけで簡単に貼り付けできる、ステンドグラス風の窓ガラス用断熱・結露防止シート。
用途
気泡緩衝材をフィルムで挟んだ3層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。
窓ガラスの表面温度の低下を抑え、結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。
のりがついていないので貼り直し可能。はがしたあとが残らないので賃貸物件でも使える。
ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら、目隠し・プライバシー対策にも。
仕様
使用目安:3本(枚)で窓ガラス1枚分・6枚(本)で窓ガラス2枚分
使用方法
●霧吹きなどで窓ガラスにたっぷりと水を吹き付け、窓枠に合わせて貼り付けてください。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約W300×長さ1800×厚さ2.5(1枚)
色
クリア
注意
※すりガラスや網入ガラスなどの凹凸面、複層ガラスなどの特殊なガラスには使えません。
※ご使用環境や条件により結露を完全に抑えることができない場合があります。