アストロ
アストロの 窓まわり
アストロの シート・フィルム類
水で貼れる! 窓用フィルム すりガラス調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68288100
品番
730-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
【水で貼れる窓ガラス用目隠しフィルム】水だけで簡単に貼り付けできる、すりガラス調の窓ガラス用目隠しフィルム。
用途
適度な目隠し効果で気になる周囲からの視線を遮り、プライバシー対策にも。
室内を明るく保ちながら日差しを和らげ、家具や床の色あせ・日焼けを防止。
災害時に窓ガラスが破損した際、破片が飛び散るのを防ぐ飛散防止対策にも。
接着剤を使っていないため簡単に剥がせて跡が残らず、賃貸物件でも使える。
仕様
使用目安:3本(枚)で窓ガラス1枚分・6枚(本)で窓ガラス2枚分
使用方法
●霧吹きなどで窓ガラスにたっぷりと水を吹き付け、窓枠に合わせて貼り付けてください。
材質
PVC・ポリエチレン
寸法(mm)
約W300×長さ1800
色
半透明
注意
※凹凸のあるガラスには貼り付けできません。
※ガラス自体の破損を防ぐ効果はありません。