アストロ
アストロの 内装資材
アストロの 壁紙・シート
アストロの 壁紙
壁保護シート シールタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68288109
品番
730-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【壁紙をキズや汚れから守るシート】室内の壁紙をキズや汚れなどから守るクリア(半透明)タイプの壁保護シート。
用途
ペットのネコちゃんやワンちゃんによる爪とぎや引っかきから、壁紙を守る。
椅子やソファ、ベッドなどの家具のぶつかりによるキズやこすれからも保護。
お子様による落書きや食べ物の飛び散り防止、水はねや油はね対策などにも。
汚れてもサッと拭き取れるのでお手入れが簡単。カットしやすい方眼紙仕様。
クリア(半透明)なので壁に馴染み、お部屋の雰囲気を変えることなく使える。
適度な粘着力でしっかり密着し、剥がせるタイプなので賃貸物件でも使える。
材質
本体:PVC 粘着剤:アクリル
寸法(mm)
約W450×長さ2500
色
半透明
注意
※凸凹の深い面やざらついた面には貼り付けできません。