アストロ
アストロの 収納家具
アストロの 本棚・ラック
北欧の森 コミック収納ケース3枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68288127
品番
606-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【コミック本まとめてスッキリ】漫画本や単行本などのコミックを通気性の良い不織布でまとめてスッキリ収納。ホコリなどの汚れから守る。
用途
不織布は通気性がよく湿気やニオイがこもりにくい収納に適した素材です。
本のタイトルが見える透明窓付きで収納したまま中身が見える。
両サイドに持ち手付きで持ち運び簡単。使わないときは折りたためる。
大きく開くファスナーでコミック本の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
寸法(mm)
約W300×D140×H200
色
ホワイト
適合サイズ
新書判・B6判・小B6判・B40判サイズのコミック本やマンガ本
収納の目安
コミック本:約15〜20冊
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。