アストロ
アストロの 収納家具
アストロの 本棚・ラック
吸湿防ダニ コミック本収納ケース3個組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68288136
品番
616-25N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【まとめてスッキリ】漫画本や単行本などのコミックをスッキリ整理整頓。湿気やダニ、ホコリなどの汚れから本を守る。
用途
大切な本を除湿保管。湿気対策が不十分だと本が変形したりカビが発生することが、、
本のタイトルが見える透明窓付きで収納したまま中身が見える。
両サイドに持ち手付きで持ち運び簡単。使わないときは折りたためる。
大きく開くファスナーでコミック本の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリエステル・合成繊維(アクリレート系)
寸法(mm)
約W300×D130×H190
色
ライトブルー
収納の目安
新書判・B6判・小B6判・B40判サイズの本:約15〜20冊
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。