野積みシート 砂場シート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オリーブドラブ 幅(cm)194 長さ(cm)300 注文コード68288206 品番nozumi-194-300-E6-od
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・幅・長さ48種類から選べます 他の種類を見る

エステル帆布を使用した野積シートですので、ブルーシートに比べて耐久性、耐候性に優れた商品です。

仕様ハトメ 周囲1000mm前後/周囲折り返しミシン縫製/縫込みロープ入り/ ハトメ部分は帆布補強有り 材質ポリエステル 形状折り畳みタイプ オリーブドラブ 幅(cm)194 長さ(cm)300 生地国産エステル帆布6号 特性耐久・耐候

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする