上村産業(上村シート)
上村産業(上村シート)の ブルーシート・UVシート類
上村産業(上村シート)の カラーシート
野積みシート 砂場シート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オリーブドラブ
幅(cm)
295
長さ(cm)
500
注文コード
68288215
品番
nozumi-295-500-E6-od
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・長さ
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
エステル帆布を使用した野積シートですので、ブルーシートに比べて耐久性、耐候性に優れた商品です。
仕様
ハトメ 周囲1000mm前後/周囲折り返しミシン縫製/縫込みロープ入り/ ハトメ部分は帆布補強有り
材質
ポリエステル
形状
折り畳みタイプ
色
オリーブドラブ
幅(cm)
295
長さ(cm)
500
生地
国産エステル帆布6号
特性
耐久・耐候
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500