D-25(1510-00) 室内用温度計 佐藤計量器製作所 68288368

室内用温度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68288368 品番D-25(1510-00)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(℃)-30〜50 材質木製 寸法(mm)250 1目盛(℃)1℃
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68288368 D-25(1510-00) 02791677 1510-00 板付寒暖計(フック箱) 佐藤計量器製作所 板付寒暖計(フック箱) 佐藤計量器製作所 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68288377
2022-06-01
用途:
室内温度の監視
教育・研究機関

室内の温度が正確に表示されるので、信頼感があります。

対象商品:
68288377
2022-02-02
用途:
昔懐かしい温度計
その他業種

最近でじたるの温度計が出て来たがやはり昔懐かしい壊れにくく どこででもあった温度計

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする