佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
棒状温度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68288535
品番
0290-00
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
温度範囲(℃)
0〜200
長さ(mm)
300
種別
アルコール
精度
±1℃
1目盛
1℃
温度精度
±1℃