ソフトトップメンテナンスセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68288660 品番#214
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

オープンカーの必需品
Process1:ソフトトップ”UV”シャンプー
紫外線による日焼け、色アセを予防する
オープンカー幌の頑固な汚れを、泡立ち、泡切れよく洗い落とします。紫外線吸収剤が幌表面に被膜を作り、直射日光による日焼け、色アセから幌を守ります
Process2:ハイパーウォータープルーフ
幌にフッソ系強力撥水・防水剤を塗布する
ソフトトップ表面に直接塗り込むため、フッ素系撥水・防水成分が生地に深く浸透し、強力で持続力のある撥水・防水性を発揮します

セット内容ソフトトップUVシャンプー:100ml×1、塗り込みタイプハイパーウォータープルーフ:500ml×1 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応ソフトトップ/材質がキャンバス(布製)、ビニールレザー 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする