かげあかり01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68288696 品番 KA-01HH
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。
光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。
器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。
照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。

用途
石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。
本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm) 仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m 灰白(はいはく) 質量(g)本体41/金属ベース21/合計62 電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh 電球(W)0.4 電球色LED 方式探知:焦電型赤外線センサー 全光束(Lm)15 機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒 色温度2700K 充電時間2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×9×30 寿命充放電サイクル300回 電池寿命10秒モード:140日・50秒モード:35日 設置場所屋内用 演色指数(Ra)90
注意
※USB充電器は付属しておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする