曜日別特売
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800

KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800
KA-03HH かげあかり03 むさし 68288800

かげあかり03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個灰白(はいはく)注文コード68288800品番KA-03HH
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。
光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。
器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。
照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。

用途
石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。
本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平120°垂直10°最遠2m灰白(はいはく)質量(g)本体72/金属ベース40/合計112電源リチウムイオン電池3.7V 1000mAh電球(W)1.0 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)20機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2200K充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×10×94寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
注意
※USB充電器は付属しておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする