かげあかり04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 梅墨(うめずみ) 注文コード68288861 品番KA-04UZ
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。
光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。
器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。
照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。

用途
石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。
本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm) 仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m 梅墨(うめずみ) 質量(g)本体22/金属ベース9/合計31 電源リチウムイオン電池3.7V 300mAh 電球(W)0.3 電球色LED 方式探知:焦電型赤外線センサー 全光束(Lm)5 機能点灯モード切替:5秒/OFF/30秒 色温度2700K 充電時間2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×9×30 寿命充放電サイクル300回 電池寿命5秒モード:120日・30秒モード:30日 設置場所屋内用 演色指数(Ra)90
注意
※USB充電器は付属しておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする