代表画像
萩原工業
萩原工業の マスカー/養生シート・養生ボード
萩原工業の 養生シート/カバー
萩原工業の 養生シート
ターピー ダストキャッチクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68288967
品番
DCC1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
静電気を利用して近傍のアスベストを吸着させる効果があります。
アスベスト回収作業時の壁面養生シートとして回収作業を助けます。
布でクロスを拭いてから使用すると、吸着効果が出やすくなります。
用途
アスベスト回収作業時の壁面養生シートに。
粉じん、ちり、ホコリなどの発生する作業現場に。
塗装工事用飛散防止養生に。
トラスコ品番
719-0795
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.11
色
イエロー
長さ(m)
50
幅(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クロスに付着したアスベストや粉じんが飛散しないよう、慎重に取り扱ってください。
※廃棄物として処理する場合は、法令に従って分別・処理してください。