サブ画像
萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の アスベスト廃棄用袋
アスベスト回収袋 透明(外袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
68288985
品番
ASB1280C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アスベスト回収・除去工事の必需品です。
ビル・工場・その他建物などでの石綿除去作業時に使用します。
内袋と外袋を使用し、二重に密閉して廃棄してください。
土塁用の土のうとしては不向きです。
用途
アスベスト回収・除去用。
トラスコ品番
719-0844
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
色
透明
容量(L)
90
縦(mm)
1280
横(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応