カウンターチェア バースツール 360度回転

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68289001 品番RDB2002B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,399

バーチェアは360度自由に回転可能です。作業中の方向転換や立ち座りがスムーズにできます。昇降式ではありませんが、高さ固定型スツールとして安定性が強いです。キッチンカウンターやワークベンチにぴったりです。リング型の足置きで足を楽に休められます。4つの脚にはゴムキャップ付き滑り止めを装備します。フローリングなどの床を傷つけず、ガタつきや滑りを防止します。

用途このカウンタースツールは、キッチンカウンター、朝食バー、カフェ、作業台、ガレージ、工房、楽器演奏(ギターなど)など、幅広いシーンで活躍。業務用スツールとしても高い評価を得ており、おしゃれで実用的なチェアです。 材質クロムメッキ鋼 質量(kg)3.9 耐荷重(kg)136 長さ(cm)74 材質(座面)PUレザー 入数(個)1 座面径(Φmm)360
注意
※取付につきましては、付属の説明書どおりにすべてのネジをしっかり締めていただくことで、座り心地が安定し、耐久性も向上します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする