※サンプル画像

折畳ミーティングチェア×4脚セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68289019 品番 AHMO-08×4pcs GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クッション入り座面と背もたれで快適な座り心地の折りたたみチェア。
使用しない時は簡単に畳んで省スペースに収納可能。
スチール製で丈夫な設計。会議や来客、集会など多目的に活躍します。
オフィスや家庭にも馴染むシンプルデザイン。

幅(mm)470 質量(kg)16.8 GY 高さ(mm)780 奥行(mm)450 座面高さ(mm)470

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする