洗える ラグソファ 背もたれ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラウン 注文コード68289080 品番270623701
参考基準価格(税別)¥54,536 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ソファいらずで、くつろぎ空間。ピタッとズレないラグ。

組成
ラグ(厚さ:約1cm)
表面:ポリエステル100%
中材:ポリエステル100%
裏面:ポリエステル100%
アンダーラグ(厚さ:約4cm)
表面:ポリエステル100%
中材:ウレタンフォーム(25D)
裏面:ポリエステル100%(すべり止めドット付き)
背もたれL型・I型(高さ:約30cm)
表面:ポリエステル100%
中材:ウレタンフォーム(20D)
用途「ピターらラグ」は、敷くだけでズレにくい特殊構造を採用したソファラグです。裏面の独自加工により、フローリングに”ピタッ”と吸着し、動いてもめくれにくく快適。さらに「背もたれセット」を使えば、床にラグを敷くだけでソファのような寛ぎ空間をつくることができ、場所を取らずにリビングやワンルームでもすっきりと配置できます。お子様の遊び場やペットとの暮らしにも安心で、カバーは外して洗えるので清潔さをキープできるのも嬉しいポイント。さらりとした肌触りの生地はオールシーズン快適で、使う場所を選びません。カラーはベージュとグレー、サイズは120×180cm・180×180cm・180×240cmの3種類をご用意。ソファがなくても十分にくつろげる”新しいリビングスタイル”を提案するラグです。 仕様ホットカーペット対応 厚さ(mm)40 ブラウン 寸法(cm)約180×180 機能低ホルムアルデヒド 滑り止め効果あり 洗濯方法洗濯機で洗えます(※ラグ・背もたれカバーのみ)(ドラム式不可)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする