萩原
萩原の 椅子
萩原の ソファ・ソファ関連品
萩原の ソファ
洗える ラグソファ 背もたれ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
グレー
注文コード
68289107
品番
270623712
参考基準価格(税別)
¥59,082
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソファいらずで、くつろぎ空間。ピタッとズレないラグ。
組成
ラグ(厚さ:約1cm)
表面:ポリエステル100%
中材:ポリエステル100%
裏面:ポリエステル100%
アンダーラグ(厚さ:約4cm)
表面:ポリエステル100%
中材:ウレタンフォーム(25D)
裏面:ポリエステル100%(すべり止めドット付き)
背もたれL型・I型(高さ:約30cm)
表面:ポリエステル100%
中材:ウレタンフォーム(20D)
用途
「ピターらラグ」は、敷くだけでズレにくい特殊構造を採用したソファラグです。裏面の独自加工により、フローリングに”ピタッ”と吸着し、動いてもめくれにくく快適。さらに「背もたれセット」を使えば、床にラグを敷くだけでソファのような寛ぎ空間をつくることができ、場所を取らずにリビングやワンルームでもすっきりと配置できます。お子様の遊び場やペットとの暮らしにも安心で、カバーは外して洗えるので清潔さをキープできるのも嬉しいポイント。さらりとした肌触りの生地はオールシーズン快適で、使う場所を選びません。カラーはベージュとグレー、サイズは120×180cm・180×180cm・180×240cmの3種類をご用意。ソファがなくても十分にくつろげる”新しいリビングスタイル”を提案するラグです。
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
40
色
グレー
寸法(cm)
約180×240
機能
低ホルムアルデヒド
滑り止め効果
あり
洗濯方法
洗濯機で洗えます(※ラグ・背もたれカバーのみ)(ドラム式不可)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません