萩原
萩原の 椅子
萩原の ソファ・ソファ関連品
萩原の ソファ
背もたれセット 【単品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68289125
品番
270623101
参考基準価格(税別)
¥18,173
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ソファいらずで、くつろぎ空間。ピタッとズレないラグ。
組成
背もたれL型・I型(高さ:約30cm)
表面:ポリエステル100%
中材:ウレタンフォーム(20D)
用途
「ピターらラグ」は、敷くだけでズレにくい特殊構造を採用したソファラグです。裏面の独自加工により、フローリングに”ピタッ”と吸着し、動いてもめくれにくく快適。さらに「背もたれセット」を使えば、床にラグを敷くだけでソファのような寛ぎ空間をつくることができ、場所を取らずにリビングやワンルームでもすっきりと配置できます。お子様の遊び場やペットとの暮らしにも安心で、カバーは外して洗えるので清潔さをキープできるのも嬉しいポイント。さらりとした肌触りの生地はオールシーズン快適で、使う場所を選びません。カラーはベージュとグレー、サイズは120×180cm・180×180cm・180×240cmの3種類をご用意。ソファがなくても十分にくつろげる”新しいリビングスタイル”を提案するラグです。
色
グレー
厚さ
‐
機能
低ホルムアルデヒド
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません