ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68289186
品番
SS-20PL
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。
屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
仕様
標準型
材質
円盤:鉄板製
質量(kg)
4.4
長さ(m)
20
定格
125/5(V/A)
コンセント形状
2P×4個
適合電線(mm
2
)
VCT 1.25×2C
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(1.71MB)
注意
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。