屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68289220 品番 SS-30KPL
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。
屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。

仕様接地付 材質円盤:鉄板製 質量(kg)6.5 長さ(m)30 定格125/5(V/A) コンセント形状2P接地付×4個 適合電線(mm2)VCT 1.25×3C
注意
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする