HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HIOKI(日置電機)の 温度計・温湿度計
HIOKI(日置電機)の 温度計・温湿度計その他関連用品
LR5001用温湿度センサ(40mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68289278
品番
LR9504
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(m)
0.04
電源
不要
温度範囲(℃)
-40〜85
精度
本体に準ずる
対応機種
LR5001
分解能
規定なし
湿度測定範囲(%)
0〜100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×8×40(センサ部)
応答時間(秒)
約300(90%応答)
設置方法
本体に接続
アズワン品番
64-3413-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
なし
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。