曜日別特売
2023c0005c01449 珪藻土PRO 4kg PROST's 68289299

2023c0005c01449 珪藻土PRO 4kg PROST's 68289299
2023c0005c01449 珪藻土PRO 4kg PROST's 68289299
2023c0005c01449 珪藻土PRO 4kg PROST's 68289299
2023c0005c01449 珪藻土PRO 4kg PROST's 68289299
2023c0005c01449 珪藻土PRO 4kg PROST's 68289299
2023c0005c01449 珪藻土PRO 4kg PROST's 68289299
2023c0005c01449 珪藻土PRO 4kg PROST's 68289299
2023c0005c01449 珪藻土PRO 4kg PROST's 68289299
2023c0005c01449 珪藻土PRO 4kg PROST's 68289299

珪藻土PRO 4kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
淡黄(たんこう)
内容量1個(4kg)注文コード68289299品番2023c0005c01449
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
珪藻土は珪藻の殻の化石を原料に作られた素材です。固化剤には天然の海藻のりを使用しているため珪藻土の特性を損ないません。顔料にはF★★★★取得品を使用、ホルムアルデヒドの発散量がほとんどなく安心安全。人や環境に優しい天然素材の壁材です。アスベスト(石綿)は一切使用しておりません。天然素材を使用し、安心の日本製の珪藻土壁材です。

使用上の注意
【施工前】
・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。
・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。
・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。
・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。
【意匠仕上】
・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。
・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。
・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。
・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。
用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他淡黄(たんこう)容量(kg)4危険物の類別非危険物
注意
※製造ロットの違いによって、同じカラーでも若干の色の差が生じる場合があります。同じ施工場所への追加注文の場合は色ズレが生じる可能性がありますので、余裕を持った量をご注文ください。
※使用前に比べ、乾燥すると色が薄くなります。見本は乾燥後のイメージです。
※ 画像の撮影状況、モニター環境により、イメージと実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム
※返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※原料が天然素材の為、仕上がりが「下地」「施工」「その他の原因及び条件」により「色ムラ」や「白華」等の状態になる事があります。
※原料が天然素材の為、季節、温度、その他の条件により粘度が変わることがあります。
※施工可能面積は、「下地の状況」「仕上げの方法」「その他の原因及び条件」により大きく異なります。
※練り済み商品の為長期間保存すると顔料の色が少しずつ薄くなってしまいますので到着後7-10日間までに使い切ってください。一度保存する際は壁材が空気に触れない様、密閉し冷暗所に保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,914/税込2,105
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする