※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7468R フィットネスマットM180DX トーエイライト 68289771 H7468R フィットネスマットM180DX トーエイライト 68289771

フィットネスマットM180DX

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68289771 品番H7468R
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性の高い半硬質ウレタンを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。

材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタン 質量(kg)3 タイプ二つ折りタイプ 寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ4、折りたたみ時(90×90×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする