ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 温度/湿度管理機器
温度調節器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68289856
品番
TC-1T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。
寸法(mm)
(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300
容量
(最大制御)AC100V・15A
電源
AC100V・50/60Hz
制御方式
ON/OFF、2位置制御
精度
(設定)FS±2%
測定方式
サーミスタ式(バーンアウト回路付)
センサー
PTFE被覆
温度調整範囲(℃)
0〜100