ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 温度/湿度管理機器
温度調節器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68289874
品番
MC-112
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
付属品
3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m
制御方式
温調PID出力によるリレーのON/OFF制御
電源電圧
AC100V・50/60Hz
温度精度
(指示)±0.5%FS±1digit
負荷接続
AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置
温度設定範囲(℃)
0〜400
負荷容量
AC100V・MAX15A