ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 温度/湿度管理機器
温度調節器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68289892
品番
MC-211P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品
電源コード2m(3P)
寸法(mm)
200×155×138
電源
単相200V
制御方式
PID(SSR ON/OFF制御)
安全装置
温調内上限入力値警報(表示灯付)
温度調節
デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)
温度設定範囲(℃)
0〜1370
負荷容量
単相200V、MAX30A