ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 温度/湿度管理機器
温度調節器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68289908
品番
YKC-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)
160×350×280
質量(kg)
8
電源
AC100V
制御方式
SSRによるPID定値制御
定格電流(A)
30
安全装置
漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路