温度調節器

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68289917 品番 YKC-31
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209,800円となります。
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。

寸法(mm)160×350×280 質量(kg)8 電源AC100V 制御方式SSRによるPIDプログラム制御 定格電流(A)30 安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする