ケニスタット(電子温度調節器)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68290014 品番KS-2(0〜100℃)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。

寸法(mm)75×70×130 容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式 電源AC100V・50/60Hz 精度(設定)±2%FS センサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m 感度調整±0.5%FS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする