耐熱耐候マーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68290258 品番グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクを使用したマーカーです。 耐熱性は色と素材によって異なります。 各色揃っていますので、色分けによるマーキングもできます。

グリーン 耐熱温度(℃)1000 適合材ガラス、アルミニウム、鉄、ステンレス、セラミックス 特性耐熱、耐候

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68290258 グリーン 55742548 - 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 1本 618 税込680 注文コードが変更になりました
68290258 グリーン 48712922 - 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 1箱(12本) 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68290224
2023-03-09
用途:
食品工場で ptフレックスの地上60pに印をつけるため使用
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

高圧洗浄して高温保管庫にいれてもほとんど落ちることなく大変満足しています。
90台ほどに使用したが、まだまだ使えそう。

対象商品:
68290215
2018-08-22
用途:
900℃に熱した鉄に事前にマーキングするのに使用しています。
卸売・小売業

耐熱性に優れており、とても良いと思います。
ペン先が太目なので、もう少し細い字が書けるタイプがあると、もっと使用用途が広がりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする