ポータブルpH計(セブンゴー)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容InLab Solides Go-ISM、キャリーケース、標準液(pH4.01、7.00、9.21) 注文コード68290696 品番S2フード
参考基準価格(税別)¥150,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。

分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ セット内容InLab Solides Go-ISM、キャリーケース、標準液(pH4.01、7.00、9.21) 寸法(mm)70×35×222 質量(g)270 電源単3電池×4(付属) 精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃ 校正5点 表示範囲【pH】-2〜20pH、【ORP】-1999〜1999mV、【温度】-5.0〜105.0℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする