曜日別特売
F2スタンダード ポータブルpH計(ファイブゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 68290723

ポータブルpH計(ファイブゴー)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
セット内容IP67 pH電極(LE438)
IP67 pH電極(LE438)、キャリーケース
IP67 pH電極(LE427)、キャリーケース
内容量1個注文コード68290723品番F2スタンダード
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。

分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃セット内容IP67 pH電極(LE438)寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする